text.skipToContent text.skipToNavigation

Poignée dynamométrique 0,5-2,0 Nm déclenchement automatique longueur de la WIHA


Avec un couple de rotation réglable en continu et graduation à fenêtre intégrée. Affichage numérique de la valeur de couple sélectionnée. Avec poignée multi-composants. Signal clic lorsque la valeur de couple réglée est atteinte. Précision de déclenchement +/- 6 % de la valeur d’échelle réglée DIN EN ISO 6789

Numéro d'article 7D835128
Isolé Non
Longueur totale (mm) 131
Isolé 1 000 V Non
Couple de serrage (Nm) 0.5-2
Modèle de tournevis Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 131
Isolé 1 000 V Non
Couple de serrage (Nm) 0.5-2
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wiha
Model TorqueVario-S

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D835128
EAN 4010995264628
UBB 500583073027
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 26462
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.