text.skipToContent text.skipToNavigation

Pochette à affiches l247xH325 mm DIN A4 autocollant transparent DURABLE


Imperméable. A4. Idéal pour les informations à l’extérieur ou dans les espaces intérieurs humides comme les jardineries, les saunas, les piscines, où les affiches sont en contact avec des éclaboussures d’eau. Très bonne protection des inserts grâce à une fermeture par pression étanche, en particulier en cas de pluie, de forte humidité de l’air, d’eau et de saleté. Testé selon la norme IPX5 (protection contre les jets d’eau de toutes les directions). Film transparent stabilisé aux UV, résistant aux intempéries et aux rayures, avec effet antireflet · Utilisation possible en format portrait ou paysage. Remplacement rapide et facile des inserts. Capacité de remplissage 2 feuilles (A4) de 160 g/m². UE = 5 pièces

Numéro d'article 3T270484
Couleur Autre
Largeur 325
Modèle Autre
Auto-adhésif Oui
Longueur 247
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 325
Modèle Autre
Auto-adhésif Oui
Longueur 247
Imperméable Oui
Marque Durable

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T270484
EAN 4005546730417
UBB 500581887774
UNSPSC 53121702
N° Article du fabricant 9000451085
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.