3M™ Disc Pad Holder vous permet de changer rapidement et facilement les disques abrasifs Scotch-Brite™ lors de projets en plusieurs étapes. Nos porte-disques sont disponibles dans une gamme de tailles, de densités de mousse et d'options de fixation.Utilisez le porte-disques 3M™ doté de crochets en forme de 'T' qui maintiennent solidement un disque de conditionnement de surface, ce qui permet des changements rapides et faciles. Nos porte-disques sont disponibles dans une gamme de tailles, de densités de mousse et d'options de fixation.Ils ont un trou central avec un filetage interne, il suffit de choisir la taille du filetage qui correspond à la taille du filetage externe de votre meuleuse d'angle droite. La fonction auto-agrippante permet de réutiliser le disque jusqu'à la fin de la durée de vie de l'abrasif. L'utilisation de produits de traitement de surface avec un porte-disque 3M permet d'obtenir des finitions adaptées à la peinture. Nos porte-disques sont disponibles avec ou sans tige intégrée.