text.skipToContent text.skipToNavigation

Plateau-support Cubitron™ II d. 115 mm M14 nervuré 3M


Utilisez le tampon d'appui nervuré 3M™ avec les disques 3M™ Cubitron™ II pour améliorer la coupe et la durée de vie des disques. Notre tampon présente un motif nervuré unique et résiste à des températures supérieures à 212° F (100°C). Il contribue à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts.Maximisez la durée de vie et le taux de coupe des disques 3

Numéro d'article 9O620409
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Diamètre du disque de meulage (mm) 115
Model EACH
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Diamètre du disque de meulage (mm) 115
Model EACH

La description

Utilisez le tampon d'appui nervuré 3M™ avec les disques 3M™ Cubitron™ II pour améliorer la coupe et la durée de vie des disques. Notre tampon présente un motif nervuré unique et résiste à des températures supérieures à 212° F (100°C). Il contribue à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts.Maximisez la durée de vie et le taux de coupe des disques 3M™ Cubitron™ II en utilisant avec eux le tampon d'appui nervuré 3M™ High Performance.Associés aux disques 3M Cubitron II, nos tampons d'appui contribuent à rendre les processus plus efficaces, tout en réduisant les coûts.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O620409
EAN 4046719523832
UBB 500634252489
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 64860
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.