text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaquees anti vibration caoutchouc NBR Square 500X500X10MM


Artikelnummer
Longueur
Marque Trelleborg
Matière NBR
Poids par pièce (g) 2500
Info
  • Caractéristiques spécifiques aux tapis antivibratoire:
  • Etouffe spécifiquement les effets des tremblements ennuyeux à haute fréquence
  • En cas d’une possibilité de ressort insuffisante, plusieures tapis antivibratoires peuvent être superposés.
  • Caoutchouc résistant à l’huile et à la graisse.
  • Charge max. de compression admissible en Newton/cm2= 50.Square
Code Douanier 40161
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur 500 mm
Marque Trelleborg
Matière NBR
Poids par pièce (g) 2500
Info
  • Caractéristiques spécifiques aux tapis antivibratoire:
  • Etouffe spécifiquement les effets des tremblements ennuyeux à haute fréquence
  • En cas d’une possibilité de ressort insuffisante, plusieures tapis antivibratoires peuvent être superposés.
  • Caoutchouc résistant à l’huile et à la graisse.
  • Charge max. de compression admissible en Newton/cm2= 50.Square
Code Douanier 40161

Afmetingen

B 500
Hauteur 10
L (mm) 500
Max. charge de compression (N) 122583

Artikelnummers

Artikelnummer 57806.500.010
EAN 8712423048911
UBB 500666931497
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.