text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaque vibrante CFP 13W 550 mm 78 kg 90 Hz NORTON CLIPPER


Avec un puissant moteur Honda GX160 (3,6 kW / 4,8 ch). Plaque vibrante en marche avant. Pour des profondeurs de compactage jusqu’à 25 cm. Poignée de guidage pliable à faibles vibrations pour un travail confortable et un transport facile. Réservoir d’eau inoxydable avec grande ouverture pour un remplissage facile. Large bande d’arrosage qui permet l’alimentation en eau sur toute la largeur de la plaque et évite ainsi l’adhérence de l’asphalte. Plaque de fond moulée (420x550 mm, acier de 8 mm) pour une meilleure maniabilité lors des manœuvres. Accès facile aux points de levage et de raccordement pour une manipulation sûre

Numéro d'article 4U962850
Puissance (W) 3.6
Poids 78
Largeur du socle (mm) 550
Longueur du socle (mm) 420
Avant Oui
Emballé par 1

Spécifications

Puissance (W) 3.6
Poids 78
Largeur du socle (mm) 550
Longueur du socle (mm) 420
Avant Oui
Énergie d'impact (J) 13

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U962850
EAN 5450248768197
UBB 500582270541
UNSPSC 27112205
N° Article du fabricant 4000818797
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.