text.skipToContent text.skipToNavigation

Pistolet de soufflage pneumatique HF PRO 1000 Kombi fiche d'accouplement AEROTEC


En métal léger · Modèle industriel · Dosage exact · Tube souffleur avec protection en mousse de 300 mm · Avec élément de buses turbo de tourbillonnement de l’air maxi. de 2 200 l/min. à 10 bar et tête de buse de tourbillonnement de l’air à 360 degrés de 2 900 l/min. à 10 bar · Rallonge de 1 000 mm

Numéro d'article 2G407541
Pression de service max. (bar) 10
Pression de fonctionnement maximale (psi) 145
Volume d'air requis 2900
Marque AEROTEC
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 10
Pression de fonctionnement maximale (psi) 145
Volume d'air requis 2900
Marque AEROTEC

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G407541
EAN 4260479710220
UBB 500581393096
UNSPSC 27131502
N° Article du fabricant 201502008
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.