Ergonomique à l’utilisation. 50 % de dépense d’énergie en moins. Contrôle de température électronique et précise. Le chauffage de tube régulé garantit un réchauffement rapide et une température constante. Avancement en parallèle breveté pour réduire l’usure. Réglage de la course à sélectionner individuellement. Protection contre le redémarrage. Buses échangeables. Ligne de colle jusqu’à 500 mm en un seul cycle. Écran LED/LCD multicolore combiné. Température réglable en incréments de 1 °C. Fonction LOC