text.skipToContent text.skipToNavigation

Pistolet à calfeutrer Facom 6.2bar 10mm tuyau 1/4 » entrée d'air


Pour l’application de silicone, mastics, colles en cartouches standard 50 x 215 mm. Débit de sortie réglable. Relâchement de pression automatique arrêtant l’écoulement du produit lorsque la gâchette est relâchée. Niveau de bruit réduit 70 dB(A). Pression d'utilisation 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 85 l/min. Consommation d’air moyenne 2,9 cfm. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 2,50 m/s²/a. Vibration 0,51 m/s²/K. Pression acoustique 97,60 dB(A). Niveau sonore 108,60 dB(A).

Numéro d'article 2J785103
Pression de service max. (bar) 6.2
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Régulation du volume de matériau Oui
Volume d'air requis 85
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.2
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Régulation du volume de matériau Oui
Volume d'air requis 85

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J785103
EAN 3148517921085
UBB 500637326843
UNSPSC 27112900
N° Article du fabricant V.801F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.