text.skipToContent text.skipToNavigation

Pistolet à braser W90 60 W STANNOL


Idéal pour les petits travaux de soudure · Temps de chauffe très court ce qui permet une disponibilité rapide · Poignée-pistolet ergonomique · Éclairage de la pièce intégré · Certifié GS

Numéro d'article 4Z854057
Température max. de la pointe à souder (°C) 300
Période de mise en température (s) 10
Puissance nominale (W) 60 - 60
Emballé par 1

Spécifications

Température max. de la pointe à souder (°C) 300
Période de mise en température (s) 10
Puissance nominale (W) 60 - 60

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z854057
EAN 4006062064307
UBB 500582319652
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000872265
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.