text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Pince universelle longueur 250 mm plongée isolée chromé VDE KNIPEX


Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe env. 60 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.8m

Numéro d'article K1003.700.250
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Longueur 250
Lame saillante Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Longueur 250
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage section transversale (mm²) 25 - 25
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex

La description

Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe env. 60 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.8mm- Capacité de coupe des fils durs (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 15.0mm- Capacité de coupe câble cuivre, multibrins : 25.0mm²- Testée VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1003.700.250
EAN 4003773015345
UBB 419102152545
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 03 07 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.