text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle longueur 200 mm plongée isolée chromé VDE KNIPEX


Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe env. 60 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.8m

Numéro d'article K1003.700.200
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Longueur 200
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Longueur 200
Isolé 1 000 V Oui
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage diamètre (mm) 2.5 - 2.5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 16 - 16
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque KNIPEX

La description

Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe env. 60 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.8mm- Capacité de coupe des fils durs (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 13.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16.0mm²- Testée VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1003.700.200
EAN 4003773015321
UBB 203102202215
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 03 07 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.