text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Pince universelle longueur 200 mm chromé gaines muticomposant KNIPEX


Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 60 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diam

Numéro d'article K1003.500.200
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Longueur 200
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Longueur 200
Isolé 1 000 V Non
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage diamètre (mm) 2.5 - 2.5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 16 - 16
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 60 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.8mm- Capacité de coupe des fils durs (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 13.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16.0mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article K1003.500.200
EAN 4003773041146
UBB 419102031939
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 03 05 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.