text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle longueur 180 mm gaines multicomposant chromé VDE PROMAT


Isolée VDE jusqu’à 1 000 V. Fabrication selon la norme DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire. Zones de préhension pour les matériaux plats et ronds. Longs tranchants pour câbles plus épais. Tranchants trempés par induction, dureté de coupe env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile et revenu Pince chromée

Numéro d'article 1A201825
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur 180
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur 180
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage diamètre (mm) 2.5-2.8
Finition de la poignée Autre
Zone d'adhérence (mm) 2.5-2.8
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque PROMAT

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A201825
EAN 4015448484738
UBB 500573949624
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 4000810241
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.