text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle longueur 160 mm poli gaines muticomposant KNIPEX


Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 60 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diam

Numéro d'article K1003.200.160
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Lame saillante Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage section transversale (mm²) 16 - 16
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 200
Type Universal Combination Pliers

La description

Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 60 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.1mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 10.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16.0mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article K1003.200.160
EAN 4003773023203
UBB 419102031285
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 03 02 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.