Pinces universelles
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
Pinces et pincettes
Pinces universelles
Pinces universelles
K1003.700.160
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
Pince universelle longueur 160 mm plongée isolée chromé VDE KNIPEX
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
K1003.700.160
Isolé
Oui
Forme
Droit
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
160
Isolé 1 000 V
Oui
Lame saillante
Oui
Matériau
Acier
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Forme
Droit
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
160
Isolé 1 000 V
Oui
Lame saillante
Oui
Matériau
Acier
Plage de dénudage diamètre (mm)
2 - 2
Plage de dénudage section transversale (mm²)
16 - 16
Finition de la poignée
2 composant
Revêtement de la poignée
Autre
Forgé
Oui
Certifié VDE
Oui
Marque
Knipex
Poids par pièce (g)
245
Type
VDE Universal Combination Pliers
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
K1003.700.160
EAN
4003773015307
UBB
419102152214
UNSPSC
27112139
N° Article du fabricant
03 07 160