text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle longueur 160 mm chromé gaines multicomposant VDE KNIPEX


Pince combinée pour une utilisation intensive grâce à des mâchoires de préhension résistantes à lusure. Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Bords coupants pour les fils souples, durs et à piano. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe également trempés par induction,

Numéro d'article K1001.600.160
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Lame saillante Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage section transversale (mm²) 16 - 16
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 200
Type VDE Universal Pliers

La description

Pince combinée pour une utilisation intensive grâce à des mâchoires de préhension résistantes à lusure. Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Bords coupants pour les fils souples, durs et à piano. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 64 HRC. Mâchoires de préhension particulièrement résistantes à lusure , dureté des mâchoires de préhension : environ 53 HRC. - Capacité de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 1.5mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : Ø 10.0mm- Capacité de coupe du câble cuivre multibrins : 16.0mm²- Testée VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1001.600.160
EAN 4003773040729
UBB 419102010313
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 01 06 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.