text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle Knipex 155 mm


Pinces universelles Les pinces universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : droits, coudés, surfaces de préhension et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes daiguille, des extrémités étroites ou émoussées, ainsi que différentes longueurs. Pour lindustrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. - Surface : laquée noire- Finition : coudée à 25°- Largeur des pointes (A) : 0.8mm- Largeur des pointes (B) : 0.8mm- Version de la pointe de la pince : pointue- Résistance aux acides : Bonne- Testée ESD : non - Testée VDE : non - Secteurs : Industrie- Magnétique : magnétique (100%)- Comportement : Conducteur

Numéro d'article K1137.923.437
Longueur (mm) 155
Pince bras à ressort Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 25
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 155
Pince bras à ressort Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 25
Code Douanier 8203200000
Type Universal Precision Tweezer

La description

Pinces universelles Les pinces universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : droits, coudés, surfaces de préhension et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes daiguille, des extrémités étroites ou émoussées, ainsi que différentes longueurs. Pour lindustrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. - Surface : laquée noire- Finition : coudée à 25°- Largeur des pointes (A) : 0.8mm- Largeur des pointes (B) : 0.8mm- Version de la pointe de la pince : pointue- Résistance aux acides : Bonne- Testée ESD : non - Testée VDE : non - Secteurs : Industrie- Magnétique : magnétique (100%)- Comportement : Conducteur

Numéros d'articles

Numéro d'article K1137.923.437
EAN 4003773054849
UBB 500505989573
UNSPSC 27112105
N° Article du fabricant 92 34 37
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.