text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle à forte démultiplicat. longueur 200 mm chromé gaines muticompo


Pince combinée à forte démultiplication 35 % deffort en moins par rapport à une pince combinée classique. avec tranchants (dureté denviron 63 HRC) pour les travaux intensifs. Travail plus facile grâce à un effet de levier optimisé. Facilite la coupe, la préhension, la flexion et la traction. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Avec des zones de

Numéro d'article K1002.500.200
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Lame saillante Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage section transversale (mm²) 25 - 25
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Oui
Certifié VDE Non

La description

Pince combinée à forte démultiplication 35 % deffort en moins par rapport à une pince combinée classique. avec tranchants (dureté denviron 63 HRC) pour les travaux intensifs. Travail plus facile grâce à un effet de levier optimisé. Facilite la coupe, la préhension, la flexion et la traction. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, pour une utilisation polyvalente. Espace léger précis et minimal entre les mâchoires de préhension pour assurer un fonctionnement optimal des arêtes de coupe. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 63 HRC. - Capacité de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2.8mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.2mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : Ø 13.0mm- Capacité de coupe câble cuivre multibrins : 25.0mm².

Numéros d'articles

Numéro d'article K1002.500.200
EAN 4003773043089
UBB 419102022862
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 02 05 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.