text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour embouts de câble longueur totale 180 mm 0,5-6,0 (AWG 20-10) mm² poli


Pince à sertir pour embouts de fils Pour le sertissage dembouts de fils selon DIN 46228 parties 1 + 4 dans la plage de 0,5 à 6 mm². Idéale pour les travaux dans les espaces restreints, par exemple dans les boîtes de commutation étroites et profondes. - Application : Embouts de fils- Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 6,0 mm²- Nombre de profils de se

Numéro d'article K1178.180.180
Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (mm) 180
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (mm) 180
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 240
Type Crimping Pliers

La description

Pince à sertir pour embouts de fils Pour le sertissage dembouts de fils selon DIN 46228 parties 1 + 4 dans la plage de 0,5 à 6 mm². Idéale pour les travaux dans les espaces restreints, par exemple dans les boîtes de commutation étroites et profondes. - Application : Embouts de fils- Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 6,0 mm²- Nombre de profils de sertissage : 1- AWG : 20 - 10

Numéros d'articles

Numéro d'article K1178.180.180
EAN 4003773019794
UBB 419105051918
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 81 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.