Pinces à sertir
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
Pinces et pincettes
Pinces à sertir
Pinces à sertir
9E939446
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
Pince pour embouts de câble longueur totale 145 mm 0,25-2,5 (AWG 23-13) mm² poli
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9E939446
Adapté à
Cosses et connecteurs
Longueur (mm)
145
Moule à compression
Compression trapézoïdale
Section transversale (mm²)
0.25 - 2.5
Plage AWG
23 - 13
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Adapté à
Cosses et connecteurs
Longueur (mm)
145
Moule à compression
Compression trapézoïdale
Section transversale (mm²)
0.25 - 2.5
Plage AWG
23 - 13
Marque
Knipex
Type
VDE Crimping Pliers
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pince à sertir pour embouts de fils Pour le sertissage dembouts de fils selon DIN 46228 parties 1 + 4 dans la gamme de 0,25 à 2,5 mm². Sertissage dans des matrices trapézoïdales marquées pour des connexions fiables entre la douille et le conducteur. - Application : Embouts de fils- Capacité en millimètres carrés : 0,25 - 2,5 mm²- Nombre de profils de sertissage : 4 AWG : 24 - 14- Testé VDE : oui
Numéros d'articles
Numéro d'article
9E939446
EAN
4003773071754
UBB
500513351022
UNSPSC
27112140
N° Article du fabricant
97 68 145 A