text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour colliers de serrage long. totale 250 mm capacité max. 70 mm réglages


Pince pour colliers de serrage à ressort Inserts de préhension universels et rotatifs pour une préhension fiable des colliers dans toutes les positions. Les inserts des mâchoires peuvent également être tournés sous charge. Très bon effet de levier qui permet douvrir facilement les colliers sans grand effort. La tête étroite, la faible largeur de la tête

Numéro d'article 5B099023
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Revêtement de la poignée Plastifié
Pour diamètre de flexible (mm) 70 - 70
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Revêtement de la poignée Plastifié
Pour diamètre de flexible (mm) 70 - 70
Marque Knipex
Type Hose Clamp Pliers

La description

Pince pour colliers de serrage à ressort Inserts de préhension universels et rotatifs pour une préhension fiable des colliers dans toutes les positions. Les inserts des mâchoires peuvent également être tournés sous charge. Très bon effet de levier qui permet douvrir facilement les colliers sans grand effort. La tête étroite, la faible largeur de la tête et les inserts de préhension rotatifs en font un outil idéal, en particulier dans les espaces restreints. Fonction supplémentaire : détacher les tuyaux en douceur à laide de la mâchoire dentelée. Le dispositif de verrouillage permet de travailler simplement et en toute sécurité sur les colliers sous tension, sans effort. Déblocage dune seule main. peut être utilisé pour les colliers de serrage à fil à ressort standard, peu encombrants, et pour les colliers à bande à ressort jusquà un diamètre nominal de 70 mm. permet une plage de serrage de plus de 40 mm. - Capacité : Ø max. 70 mm- Positions de réglage : 19

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B099023
EAN 4003773078623
UBB 500513373554
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 85 51 250 AF
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.