text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips pour D. d’arbre 4-7 mm poli longueur 140 mm SB KNIPEX


Pince à circlips Pour le montage danneaux de préhension sur des arbres de Ø 4 - 30 mm. Avec ressort douverture. Style solide, forgé. Pointes solides et antidérapantes. Pour le montage danneaux de préhension sur des arbres de Ø 4.0 - 7.0 mm. - Taille de larbre : Ø 4 - 7mm- Pointes (diamètre) : Ø 1,3 mm

Numéro d'article K1048.110.001
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 140
Plage de serrage (mm) 4 - 7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 140
Plage de serrage (mm) 4 - 7
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Marque Knipex

La description

Pince à circlips Pour le montage danneaux de préhension sur des arbres de Ø 4 - 30 mm. Avec ressort douverture. Style solide, forgé. Pointes solides et antidérapantes. Pour le montage danneaux de préhension sur des arbres de Ø 4.0 - 7.0 mm. - Taille de larbre : Ø 4 - 7mm- Pointes (diamètre) : Ø 1,3 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1048.110.001
EAN 4003773031062
UBB 419100502634
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 46 11 G1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.