text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips extérieurs A 31 pour D. d’arbre 40-100 mm longueur 210 mm KN


Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pinc

Numéro d'article K1054.210.031
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Longueur 210
Plage de serrage (mm) 40 - 100
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Longueur 210
Plage de serrage (mm) 40 - 100
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui

La description

Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5254 B , mâchoires coudées à 90°. - Taille de larbre : Ø 40 - 100mm- Pointes (diamètre) : 2.3mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1054.210.031
EAN 4003773048848
UBB 500501358674
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 49 21 A31
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.