text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips extérieurs A 31 pour D. d’arbre 40-100 mm avec limitation de


Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec pointes insérées pour un travail fiable. Très résistante en utilisation continue , durée de vie jusquà 10 fois plus longue. Articulation à vis précise, fonctionnant en douceur. Forgé. Grandes surfaces de con

Numéro d'article 9Q386050
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur 210
Plage de serrage (mm) 40 - 100
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur 210
Plage de serrage (mm) 40 - 100
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Marque Knipex

La description

Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec pointes insérées pour un travail fiable. Très résistante en utilisation continue , durée de vie jusquà 10 fois plus longue. Articulation à vis précise, fonctionnant en douceur. Forgé. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. La forme étroite de la tête permet de lutiliser dans des endroits confinés. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Poignées avec revêtement plastique antidérapant.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q386050
EAN 4003773079620
UBB 500641749931
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 49 41 A31
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.