text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips extérieurs A 01 pour D. d’arbre 3-10 mm longueur 130 mm KNIP


Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pinc

Numéro d'article K1054.210.001
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 130
Plage de serrage (mm) 3 - 10
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 130
Plage de serrage (mm) 3 - 10
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex

La description

Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5254 B , mâchoires coudées à 90°. - Taille de la tige : Ø 3 - 10mm- Pointes (diamètre) : 0,9 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1054.210.001
EAN 4003773048817
UBB 500501358187
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 49 21 A01
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.