text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips de précision A 1 pour D. d’arbre 10-25 mm longueur 140 mm KN


Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. avec protection contre la surexpansion. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fo

Numéro d'article K1049.110.001
Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 140
Plage de serrage (mm) 10 - 25
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 140
Plage de serrage (mm) 10 - 25
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 105
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

La description

Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. avec protection contre la surexpansion. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. La tête mince permet de lutiliser dans des endroits confinés. DIN 5254 A , mâchoires droites. - Taille de la tige : Ø 10 - 25mm- Pointes (diamètre) : 1,3 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1049.110.001
EAN 4003773048725
UBB 500501357767
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 49 11 A1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.