Pinces à circlip exterieur bec droit
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
Pinces et pincettes
Pinces à circlip
Pinces à circlip exterieur bec droit
5L742530
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
Pince pour circlips de précision A 1 pour D. d’arbre 10-25 mm avec limitation de
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5L742530
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Avec ressort
Oui
Longueur (mm)
140
Plage de serrage (mm)
10 - 25
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Avec ressort
Oui
Longueur (mm)
140
Plage de serrage (mm)
10 - 25
Adapté aux circlips extérieurs
Oui
Marque
Knipex
Type
Precision External Circlip Pliers
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. avec protection contre la surexpansion (réglable à laide dune butée). réglage à laide dune vis hexagonale. idéale pour la production en série, car elle empêche efficacement la surexpansion des anneaux.
Numéros d'articles
Numéro d'article
5L742530
EAN
4003773073895
UBB
500513345768
UNSPSC
27112140
N° Article du fabricant
49 31 A1