text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips A 61 pour D. d’arbre 252-400 mm coudé à 90 degr. longueur 58


Pince à circlips Avec dispositif de blocage, débrayable. Avec pointes interchangeables en acier trempé. Revêtement en poudre noire. DIN 5254 B, pointes interchangeables coudées à 90°. - Taille de la tige : Ø 252 - 400mm- Pointes (diamètre) : 4,5 mm

Numéro d'article K1046.020.570
Modèle À angle droit
Longueur (mm) 580
Plage de serrage (mm) 252 - 400
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Longueur (mm) 580
Plage de serrage (mm) 252 - 400
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1500
Code Douanier 8203200000
Type Circlip Pliers

La description

Pince à circlips Avec dispositif de blocage, débrayable. Avec pointes interchangeables en acier trempé. Revêtement en poudre noire. DIN 5254 B, pointes interchangeables coudées à 90°. - Taille de la tige : Ø 252 - 400mm- Pointes (diamètre) : 4,5 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1046.020.570
EAN 4003773025030
UBB 240100029059
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 46 20 A61
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.