text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips A 2 pour D. d’arbre 19-60 mm poli KNIPEX


Pince à circlips Style solide, forgée. Pointes solides et antidérapantes. DIN 5254 A , mâchoires droites. - Taille de la tige : Ø 19 - 60mm- Pointes (diamètre) : Ø 1.8mm

Artikelnummer K1046.110.002
Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 180
Plage de serrage (mm) 19 - 60
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 180
Plage de serrage (mm) 19 - 60
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 140
Code des marchandises 8203200000
Type External Circlip Pliers for Shaft

Omschrijving

Pince à circlips Style solide, forgée. Pointes solides et antidérapantes. DIN 5254 A , mâchoires droites. - Taille de la tige : Ø 19 - 60mm- Pointes (diamètre) : Ø 1.8mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1046.110.002
EAN 4003773022916
UBB 419100371956
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 46 11 A2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.