text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince plate Knipex pour la mécanique de précision plastifiée noir atramentisé 125 mm


Pince plate Pince de précision pour les travaux dassemblage fins, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Pour saisir, tenir, plier et ajuster. Pointes rectifiées avec précision. Surfaces de préhension lisses. Bords soigneusement ébavurés. Mâchoires larges et plates. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.0mm- Largeur des pointes (E) :

Numéro d'article K1037.110.125
Isolé Oui
Longueur (mm) 125
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Brut
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 125
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Brut
Forgé Oui
Marque Knipex
Type Flat/Wide Nose Pliers

La description

Pince plate Pince de précision pour les travaux dassemblage fins, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Pour saisir, tenir, plier et ajuster. Pointes rectifiées avec précision. Surfaces de préhension lisses. Bords soigneusement ébavurés. Mâchoires larges et plates. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.0mm- Largeur des pointes (E) : 2.0mm- Epaisseur des pointes (F) : 5.5mm- Longueur de la mâchoire (B) : 27.0mm- Largeur de la tête (A) : 12.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1037.110.125
EAN 4003773014287
UBB 419100394644
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 37 11 125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.