text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises longueur 240 mm envergure 30 mm poli rouge VBW


DIN/ISO 8976. Forgé en matrice. « Made in Germany ». Laqué rouge. Tête et cadre polis. Mâchoire avec évidement de pince classique. Dentée. Version robuste pour les plus fortes sollicitations. Avec poignées rainurées ergonomiques. Articulation réglable enfichée. Acier chrome-vanadium

Numéro d'article 0Z590780
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 295
Longueur (mm) 240
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 295
Longueur (mm) 240
Isolé 1 000 V Non
Articulation Sliding joint
Ouverture de mâchoire max. (mm) 30
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié VDE Non
Marque VBW
Model 188

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z590780
EAN 4005887288004
UBB 500573956397
UNSPSC 27112113
N° Article du fabricant 188010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.