text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Cobra® longueur 300 mm poli revêtement en plastique Quick Set


KNIPEX Cobra® QuickSet Ouvrir complètement, pousser, saisir ... réglage rapide supplémentaire sur la pièce à travailler en faisant glisser la poignée de la pince. Combine le verrouillage éprouvé et fiable du boulon de charnière avec une fonction de poussée supplémentaire qui facilite le travail dans les endroits très confinés et inaccessibles. Le réglag

Numer artykułu 5K505793
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 300
Articulation Sliding joint
Ouverture de mâchoire max. (mm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 300
Articulation Sliding joint
Ouverture de mâchoire max. (mm) 60
Revêtement de la poignée Plastifié
Marque Knipex
Type Water Pump Pliers

Opis

KNIPEX Cobra® QuickSet Ouvrir complètement, pousser, saisir ... réglage rapide supplémentaire sur la pièce à travailler en faisant glisser la poignée de la pince. Combine le verrouillage éprouvé et fiable du boulon de charnière avec une fonction de poussée supplémentaire qui facilite le travail dans les endroits très confinés et inaccessibles. Le réglage directement sur la pièce est possible en faisant simplement glisser la poignée de la pince. Verrouillage fiable du boulon de charnière dès la première charge de travail. La largeur de préhension de la pince est alors fixe et ne peut être réglée quen appuyant sur le bouton . Pour réactiver la fonction de glissement, il faut débloquer le boulon de charnière en appuyant sur le bouton-poussoir et ouvrir à nouveau complètement la pince. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. La protection anti-pincement empêche les opérateurs de se pincer les doigts. - Positions de réglage : 25- Capacité pour tubes, pouces (diamètre) : Ø 2 3/4in- Capacités pour écrous : 60mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 70mm

Numery artykułów

Numer artykułu 5K505793
EAN 4003773078524
UBB 500513358621
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 87 21 300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.