text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Cobra® longueur 300 mm envergure 60 mm chromé revêtement en pl


KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Auto-bloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce et peu de force nécessaire. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents d

Numéro d'article K1087.300.300
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 300
Ouverture de mâchoire max. (mm) 60
Revêtement de la poignée Plastifié
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 300
Ouverture de mâchoire max. (mm) 60
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Auto-bloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce et peu de force nécessaire. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : grande résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. La protection anti-pincement empêche le pincement des doigts de lopérateur. - Positions de réglage : 30- Kapazität für Rohre (Zoll) : Ø 2 3/4in- Capacités pour écrous : 60mm- Capacités pour tuyaux (diamètre) : Ø 70mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1087.300.300
EAN 4003773041382
UBB 240102238815
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 87 03 300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.