text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Cobra® longueur 250 mm revêtement en plastique Quick Set


À auto-serrage sur tubes et écrous. Charnière entrepassée pour une grande stabilité grâce à un double guidage. Réglage par pression sur le bouton directement à côté de la pièce à usiner. Surfaces de prise avec des dents spécialement trempées, dureté des dents environ à 61 HRC. Protection anti-pincement. Acier chrome-vanadium électrique, forgé, trempé à l’huile en plusieurs couchesPince atramentisée grise. Tête polie

Numéro d'article K1087.210.250
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Revêtement de la poignée Plastifié
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Type Water Pump Pliers

La description

À auto-serrage sur tubes et écrous. Charnière entrepassée pour une grande stabilité grâce à un double guidage. Réglage par pression sur le bouton directement à côté de la pièce à usiner. Surfaces de prise avec des dents spécialement trempées, dureté des dents environ à 61 HRC. Protection anti-pincement. Acier chrome-vanadium électrique, forgé, trempé à l’huile en plusieurs couchesPince atramentisée grise. Tête polie

Numéros d'articles

Numéro d'article K1087.210.250
EAN 4003773072775
UBB 500577934036
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 87 21 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.