text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Cobra® longueur 250 mm poli gaines multicompos QuickSet

Numéro d'article 1S266149
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Finition de la poignée Autre

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Marque Knipex
Type Water Pump Pliers

La description

KNIPEX Cobra® QuickSet Ouvrir complètement, pousser, saisir ... réglage rapide supplémentaire sur la pièce à travailler en faisant glisser la poignée de la pince. Combine le verrouillage éprouvé et fiable du boulon de charnière avec une fonction de poussée supplémentaire qui facilite le travail dans les endroits très confinés et inaccessibles. Le réglage directement sur la pièce est possible en faisant simplement glisser la poignée de la pince. Verrouillage fiable du boulon de charnière dès la première charge de travail. La largeur de préhension de la pince est alors fixe et ne peut être réglée quen appuyant sur le bouton . Pour réactiver la fonction de glissement, il faut débloquer le boulon de charnière en appuyant sur le bouton-poussoir et ouvrir à nouveau complètement la pince. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. La protection anti-pincement empêche les opérateurs de se pincer les doigts. - Positions de réglage : 25- Capacité pour les tubes, pouces (diamètre) : Ø 2 in- Capacités pour écrous : 46mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 50mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S266149
EAN 4003773077794
UBB 500667046493
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 87 22 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.