text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Cobra® longueur 250 mm envergure 46 mm chromé VDE gaines multi


KNIPEX Cobra® VDE Réglage par glissement dune mâchoire directement sur la pièce : rapide, fiable et confortable. Réglage fin : permet un ajustement optimal aux pièces de tailles différentes et une position confortable de la poignée. Bon accès à la pièce à travailler grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Autoblocage des tubes

Numéro d'article 4B894280
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex

La description

KNIPEX Cobra® VDE Réglage par glissement dune mâchoire directement sur la pièce : rapide, fiable et confortable. Réglage fin : permet un ajustement optimal aux pièces de tailles différentes et une position confortable de la poignée. Bon accès à la pièce à travailler grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Autoblocage des tubes et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. La protection anti-pincement empêche les opérateurs de se pincer les doigts. - Positions de réglage : 24- Capacité pour tubes (diamètre) : Ø 2in- Capacités pour écrous : 46mm- Capacité pour tubes, pouces (diamètre) : Ø 50mm- Testée VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B894280
EAN 4003773071495
UBB 500513348325
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 87 26 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.