text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Cobra®…matic longueur 250 mm envergure 46 mm poli revêtement e


KNIPEX Cobra®...matic Toutes les caractéristiques du KNIPEX Cobra® 87 01 250. Réglage automatique par simple pression dun bouton directement sur la pièce à usiner. Le ressort placé à labri veille à ce que la pince se ferme automatiquement dès que le bouton-poussoir est actionné (utilisation dune seule main !). - Positions de réglage : 25- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 2 in- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 50mm- Capacités pour écrous : 46mm

Cikkszám K1087.110.250
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Revêtement de la poignée Plastifié
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 300
Code Douanier 8204120000
Type Water Pump Pliers

Leírás

KNIPEX Cobra®...matic Toutes les caractéristiques du KNIPEX Cobra® 87 01 250. Réglage automatique par simple pression dun bouton directement sur la pièce à usiner. Le ressort placé à labri veille à ce que la pince se ferme automatiquement dès que le bouton-poussoir est actionné (utilisation dune seule main !). - Positions de réglage : 25- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 2 in- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 50mm- Capacités pour écrous : 46mm

Cikkszámok

Cikkszám K1087.110.250
EAN 4003773035473
UBB 419102159730
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 87 11 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.