text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Alligator® XL longueur 400 mm envergure 95 mm poli revêtement


KNIPEX Alligator® XL Le modèle classique, maintenant aussi en longueur 400 mm. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adapté aux travaux en extérieur. Bonne accessibilité à la pièce à travailler grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. La protection anti-pincement évite de se pincer les doigts. Surfaces

Numéro d'article 9X608903
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 400
Ouverture de mâchoire max. (mm) 95
Nombre de réglages 9
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 400
Ouverture de mâchoire max. (mm) 95
Nombre de réglages 9
Revêtement de la poignée Plastifié
Marque Knipex
Type Water Pump Pliers

La description

KNIPEX Alligator® XL Le modèle classique, maintenant aussi en longueur 400 mm. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adapté aux travaux en extérieur. Bonne accessibilité à la pièce à travailler grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. La protection anti-pincement évite de se pincer les doigts. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Autoblocage des tubes et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Mécanisme de réglage robuste, insensible à la saleté, facile à nettoyer , particulièrement adapté aux travaux en extérieur. Position de réglage à 11 crans avec une capacité de préhension jusquà 3 1/2, ajustement optimisé à la pièce à usiner et position conviviale de la poignée. - Positions de réglage : 11- Capacité pour les tuyaux, en pouces (diamètre) : Ø 3 1/2in- Capacités pour écrous : 95mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 90mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X608903
EAN 4003773075844
UBB 500513342047
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 88 01 400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.