text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAVE AJUST.88 8801-300MM


KNIPEX Alligator® : bon accès à la pièce grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. plus de rendement et de confort par rapport à une pince à pompe à eau conventionnelle de même longueur : 9 positions de réglage pour 30 % de capacité de préhension en plus. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à tra

Referência K1088.100.300
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Abertura máxima das bochechas (mm) 60
Número de regulações 9
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Abertura máxima das bochechas (mm) 60
Número de regulações 9
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 545.13
Type Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Alligator® : bon accès à la pièce grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. plus de rendement et de confort par rapport à une pince à pompe à eau conventionnelle de même longueur : 9 positions de réglage pour 30 % de capacité de préhension en plus. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adaptée aux travaux en extérieur. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. - Positions de réglage : 9- Capacité pour tubes, pouces (diamètre) : Ø 2 3/4in- Capacités pour écrous : 60mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 70mm

Números do artigo

Referência K1088.100.300
EAN 4003773034094
UBB 419102150499
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 88 01 300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.