text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Alligator® longueur 300 mm envergure 60 mm poli gaines multico


KNIPEX Alligator® accès facile à la pièce à travailler grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Plus de rendement et de confort par rapport aux pinces pour pompes à eau conventionnelles de la même longueur : 9 positions de réglage pour 30 % de capacité de préhension en plus. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glisseme

Numéro d'article K1088.200.300
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 300
Ouverture de mâchoire max. (mm) 60
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 300
Ouverture de mâchoire max. (mm) 60
Finition de la poignée Autre
Nombre de réglages 9
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Type Water Pump Pliers

La description

KNIPEX Alligator® accès facile à la pièce à travailler grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Plus de rendement et de confort par rapport aux pinces pour pompes à eau conventionnelles de la même longueur : 9 positions de réglage pour 30 % de capacité de préhension en plus. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adaptée aux travaux en extérieur. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. - Positions de réglage : 9- Capacité pour tubes, pouces (diamètre) : Ø 2 3/4in- Capacités pour écrous : 60mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 70mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1088.200.300
EAN 4003773029151
UBB 419102160548
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 88 02 300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.