text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Pince multiprises Alligator® longueur 250 mm envergure 46 mm chromé VDE plongée


KNIPEX Alligator® accès facile à la pièce à travailler grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Plus de rendement et de confort par rapport aux pinces pour pompes à eau conventionnelles de la même longueur : 9 positions de réglage pour 30 % de capacité de préhension en plus. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glisseme

Numéro d'article K1088.700.250
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur 250
Isolé 1 000 V Oui
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur 250
Isolé 1 000 V Oui
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Nombre de réglages 9
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex

La description

KNIPEX Alligator® accès facile à la pièce à travailler grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Plus de rendement et de confort par rapport aux pinces pour pompes à eau conventionnelles de la même longueur : 9 positions de réglage pour 30 % de capacité de préhension en plus. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adaptée aux travaux en extérieur. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. - Positions de réglage : 9- Capacité pour tubes, pouces (diamètre) : Ø 2 in- Capacités pour écrous : 46mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 50mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1088.700.250
EAN 4003773019343
UBB 419187203056
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 88 07 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.