text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Alligator® longueur 250 mm envergure 46 mm chromé VDE gaines m


KNIPEX Alligator® : bon accès à la pièce grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Plus de rendement et de confort par rapport à une pince à pompe à eau conventionnelle de même longueur : 9 positions de réglage pour 30 % de capacité de préhension en plus. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à tra

Numéro d'article K1088.600.250
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Oui
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Oui
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Finition de la poignée Autre
Nombre de réglages 9
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 348
Type VDE Water Pump Pliers

La description

KNIPEX Alligator® : bon accès à la pièce grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Plus de rendement et de confort par rapport à une pince à pompe à eau conventionnelle de même longueur : 9 positions de réglage pour 30 % de capacité de préhension en plus. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adaptée aux travaux en extérieur. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. - Positions de réglage : 9- Capacité pour tubes, pouces (diamètre) : Ø 2 in- Capacités pour écrous : 46mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 50mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1088.600.250
EAN 4003773039303
UBB 419102160621
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 88 06 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.