text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Alligator® longueur 180 mm envergure 36 mm poli revêtement en


KNIPEX Alligator® : bon accès à la pièce grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Plus de rendement et de confort par rapport à une pince à pompe à eau conventionnelle de même longueur : 9 positions de réglage pour 30 % de capacité de préhension en plus. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à tra

Numéro d'article K1088.100.180
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 180
Ouverture de mâchoire max. (mm) 36
Nombre de réglages 9
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 180
Ouverture de mâchoire max. (mm) 36
Nombre de réglages 9
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 175
Type Water Pump Pliers

La description

KNIPEX Alligator® : bon accès à la pièce grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Plus de rendement et de confort par rapport à une pince à pompe à eau conventionnelle de même longueur : 9 positions de réglage pour 30 % de capacité de préhension en plus. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adaptée aux travaux en extérieur. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. - Positions de réglage : 9- Capacité pour tubes, pouces (diamètre) : Ø 1 1/2in- Capacités pour écrous : 36mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 42mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1088.100.180
EAN 4003773035480
UBB 419102160704
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 88 01 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.