text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprise type SP longueur 300 mm envergure 48 mm ROTHENBERGER


Numéro d'article 9C096683
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 300
Isolé 1 000 V Non
Ouverture de mâchoire max. (mm) 48
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 1 composant
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 300
Isolé 1 000 V Non
Ouverture de mâchoire max. (mm) 48
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Rothenberger

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C096683
EAN 4004625001899
UBB 500583742605
UNSPSC 27112113
N° Article du fabricant 4000781046
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.