text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à siphon/connecteur largeur 250 mm envergure 25-80 mm atramenté noir KNIPE


Pince à siphon et à connecteur idéale pour serrer et desserrer les raccords à vis de siphon, les raccords de tuyaux en plastique et les écrous-raccords ronds. Réglage fin pour une adaptation idéale aux différents diamètres. Pour les raccords, les filtres à huile, les tuyaux en plastique et les siphons. Robuste et résistant. Pour les connecteurs et les r

Numéro d'article 9I893881
Longueur (mm) 250
Zone de serrage/plage de serrage (mm) 80 - 80
Portée (mm) 25 - 80
Nombre de réglages 25
Avec mâchoires interchangeables en plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 250
Zone de serrage/plage de serrage (mm) 80 - 80
Portée (mm) 25 - 80
Nombre de réglages 25
Avec mâchoires interchangeables en plastique Non
Marque Knipex
Type Siphon & Connector Pliers

La description

Pince à siphon et à connecteur idéale pour serrer et desserrer les raccords à vis de siphon, les raccords de tuyaux en plastique et les écrous-raccords ronds. Réglage fin pour une adaptation idéale aux différents diamètres. Pour les raccords, les filtres à huile, les tuyaux en plastique et les siphons. Robuste et résistant. Pour les connecteurs et les raccords à vis, tels que les raccords circulaires Cannon. Pour desserrer en douceur les tuyaux sur les buses et les cartouches filtrantes. Adhésion optimale sur les surfaces exemptes de saleté, dhuile et de graisse. Articulation en boîte réglable sur 25 positions. Géométrie ergonomique de la poignée. avec mâchoires de préhension dentelées , jusquà Ø 80 mm. - Capacité de travail (diamètre) : Ø 25 - 80mm- Positions de réglage : 25

Numéros d'articles

Numéro d'article 9I893881
EAN 4003773078463
UBB 500513369859
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 81 01 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.