text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprise Cobra® longueur 560 mm envergure 120 mm poli revêtement en plas


KNIPEX Cobra® XXL Plus grande capacité de préhension mais poids beaucoup plus faible que les clés à pipe comparables. Réglage rapide par bouton-poussoir directement sur la pièce, pas de glissement involontaire du joint. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Autoblocage des tubes

Numéro d'article K1087.100.560
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 560
Ouverture de mâchoire max. (mm) 120
Revêtement de la poignée Plastifié
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 560
Ouverture de mâchoire max. (mm) 120
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 4200
Type Water Pump Pliers

La description

KNIPEX Cobra® XXL Plus grande capacité de préhension mais poids beaucoup plus faible que les clés à pipe comparables. Réglage rapide par bouton-poussoir directement sur la pièce, pas de glissement involontaire du joint. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Autoblocage des tubes et des écrous : pas de glissement sur la pièce et peu de force requise. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : grande résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. La protection anti-pincement empêche les opérateurs de se pincer les doigts. - Positions de réglage : 20- Capacité pour Rohre (Zoll) : Ø 4 1/2in- Capacités pour écrous : 120mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 115mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1087.100.560
EAN 4003773044321
UBB 419102161124
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 87 01 560
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.