text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Pince Multiprise Automatique Facom Ouverture Mors 40mm Bruni 230mm


Numéro d'article 3D634698
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 380
Longueur (mm) 230
Articulation Sliding joint
Longueur de mâchoire (mm) 30
Ouverture de mâchoire max. (mm) 45
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 380
Longueur (mm) 230
Articulation Sliding joint
Longueur de mâchoire (mm) 30
Ouverture de mâchoire max. (mm) 45
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 40
Finition de la poignée 1 composant
Nombre de réglages 6
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Hauteur de tête (mm) 57
Marque Facom
Code Douanier 82032000

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D634698
EAN 3148511788974
UBB 500637418426
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 485.23
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.