text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince Knipex pour monteurs de lignes avec arrache ruban pointe droite noir atramentisé 240mm


Pince de monteur de lignes rapport de transmission élevé pour une coupe facile. nécessite 50 % deffort en moins par rapport aux pinces combinées conventionnelles grâce à un rapport de transmission optimisé. Construction solide pour les contraintes les plus fortes , utilisation universelle. Forme de la poignée optimisée sur le plan ergonomique pour un co

Numéro d'article 9S588549
Traitement de surface Huile durcie
Longueur (mm) 240
Matériau Acier
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Huile durcie
Longueur (mm) 240
Matériau Acier
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Marque Knipex

La description

Pince de monteur de lignes rapport de transmission élevé pour une coupe facile. nécessite 50 % deffort en moins par rapport aux pinces combinées conventionnelles grâce à un rapport de transmission optimisé. Construction solide pour les contraintes les plus fortes , utilisation universelle. Forme de la poignée optimisée sur le plan ergonomique pour un contact ferme avec la main et une réduction de la fatigue. Zone de préhension moletée particulièrement efficace dans les mâchoires - pour une préhension et une traction puissantes. Zone de préhension supplémentaire sous larticulation pour un effet de levier et une pression puissants. Avec des tranchants pour fils doux et durs. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 62 HRC. Style américain. avec extracteur de ruban dans la fente du joint. avec pointe de sertissage à mandrin universel sous le joint. - Capacité de coupe pour les fils de dureté moyenne (diamètre) : Ø 4.6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) : Ø 3.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 9S588549
EAN 4003773071952
UBB 500513359611
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 09 11 240
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.