text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince Knipex pour monteurs de lignes avec arrache ruban de poisson et attache bout droit noir atramentisé 240mm


Pince de monteur de lignes rapport de transmission élevé pour une coupe facile. nécessite 50 % deffort en moins par rapport aux pinces combinées conventionnelles grâce à un rapport de transmission optimisé. Construction solide pour les contraintes les plus fortes , utilisation universelle. Forme de la poignée optimisée sur le plan ergonomique pour un co

Numéro d'article 2C285796
Traitement de surface Huile durcie
Longueur 240
Matériau Acier
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Huile durcie
Longueur 240
Matériau Acier
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Marque Knipex

La description

Pince de monteur de lignes rapport de transmission élevé pour une coupe facile. nécessite 50 % deffort en moins par rapport aux pinces combinées conventionnelles grâce à un rapport de transmission optimisé. Construction solide pour les contraintes les plus fortes , utilisation universelle. Forme de la poignée optimisée sur le plan ergonomique pour un contact ferme avec la main et une réduction de la fatigue. Zone de préhension moletée particulièrement efficace dans les mâchoires - pour une préhension et une traction puissantes. Zone de préhension supplémentaire sous larticulation pour un effet de levier et une pression puissants. Avec des tranchants pour fils doux et durs. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 62 HRC. Style américain. avec extracteur de ruban dans linterstice. avec point de sertissage du mandrin universel sous larticulation. pince avec point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. - Capacités de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 4.6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) : Ø 3.0mm- Système de protection contre les chutes : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C285796
EAN 4003773079958
UBB 500641742175
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 09 12 240 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.